Mitigeur lavabo olympia waterfall

Main media

Détails du produit

Hauteur sous bec : 94 mm
Saillie du bec : 107 mm
Ø de perçage : 35 mm
Livré avec vidage clic-clac

Olimpia

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Olimpia

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.